曜日別特売

電動キックボード注意標識キツネ タテエコボード

電動キックボード注意標識キツネ タテエコボード - グリーンクロス

●電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。●和文・英文2ヶ国語の標識です。●様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容電動キックボードから降りて通行してください内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189855DKHK-HE4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする