成分たんぱく質22.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分10.0%以下原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ビーフミール、ポークミール、乾燥ささみ加工品、ビーフ)、豆類(大豆、大豆たんぱく、大豆エキス)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろミール、かつお節)、野菜類(ビートパルプ、乾燥にんじん、乾燥かぼちゃ、乾燥ブロッコリー、ほうれんそうパウダー)、動物性油脂、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、調味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分【エネルギー】355kcal/100g内容量1袋(1kg)