成分たんぱく質6.5%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分90.0%以下原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ビーフ、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) さつまいも入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、さつまいも、しょうゆ、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】45kcal/1袋内容量1箱(640g)