成分タンパク質4.8%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下原材料乾燥じゃがいも、小麦粉、植物性油脂、ホエイパウダー、ショ糖、コーンスターチ、チキンエキス、ビール酵母、おからパウダー、たんぱく加水分解物、酵母エキス、魚介類(かつおミール、まぐろミール、ホタテパウダー、かつお節)、増粘安定剤(加工でん粉)、ミネラル類(カルシウム、塩素、ナトリウム)、乳化剤、膨張剤、調味料、香料、着色料(カロテン色素)栄養成分【エネルギー】約375kcal/100g内容量1袋(50g)