曜日別特売

キトーレバーブロック L5形

キトーレバーブロック L5形 - KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形 - KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形 - KITO(キトー)

・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)

標準揚程(m)1.5内容量1個
全7種類を絞り込む
定格荷重(t)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
手にかかる力(N)[kg]
ロードチェーン線径(mm)×掛数
フック間最小距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189216LB016-L51.63337.1×1335
61,990
59,980
65,978(税込)
当日出荷
08189225LB025-L52.53638.8×1375
74,420
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
08189241LB032-L53.236310×1395
91,250
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
08189250LB063-L56.337210×2540
140,950
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
08189259LB090-L5938210×3680
190,520
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08189207LB010-L513535.6×1300
48,150
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
08189198LB008-L50.82845.6×1280
44,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08189198LB008-L506317683LB008LB008-L5 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 06317683レバーブロックL5形KITO(キトー)1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする