曜日別特売

ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140

ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140 - KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140 - KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140 - KITO(キトー)

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。

質量(kg)2定格荷重(t)1.5ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12~14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189277KC140
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする