SUGICO(スギコ)
丸パイプ用 継手
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角穴付止めネジ
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08188130
TO-125S
一方
取付:38、接続:25×板厚1.2(1本)
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188139
TO-126S
二方
取付:38、接続:25×板厚1.2(2本)
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188148
TO-127S
三方
取付:38、接続:25×板厚1.2(3本)
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください