SUGICO(スギコ)
長角パイプ用 継手
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角穴付止めネジ×2
材質
ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)
1
内容量
1個
注意
※角パイプ固定用のビスは付属しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
適合パイプ径(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08188096
TO-126B-1N-W(10)
一方
取付:38、接続:32×16(1本)
M4×2
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188105
TO-126B-2N-W(10)
二方
取付:38、接続:32×16(2本)
M4×4
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188121
TO-126B-3N-W(10)
三方
取付:38、接続:32×16(3本)
M4×6
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください