SUGICO(スギコ)
長角パイプ 継手(短手)
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
継手部が短い仕様です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
対応
適合パイプ径(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08188008
TO-381NE
六角穴付止めネジ×2/M4ビス×2/スプリングワッシャー×2
一方
取付:38、接続:32×16(1本)
M4×4
¥
1,070
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08188017
TO-382NE
六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4
二方
取付:38、接続:32×16(2本)
M4×8
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08188026
TO-383NE
六角穴付止めネジ×2/M4ビス×6/スプリングワッシャー×6
三方
取付:38、接続:32×16(3本)
M4×8
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください