SUGICO(スギコ)
丸パイプ用 継手
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
六角穴付止めネジ×2
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08188069
TO-125NS
一方
取付:38、接続:32×板厚1.0(1本)
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188078
TO-126NS
二方
取付:38、接続:32×板厚1.0(2本)
¥
1,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08188087
TO-127NS
三方
取付:38、接続:32×板厚1.0(3本)
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください