長角パイプ 継手(長手)

長角パイプ 継手(長手) - SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(長手) - SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(長手) - SUGICO(スギコ)

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
継手部が長い仕様です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
対応
適合パイプ径(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08188035TO-381SE六角穴付止めネジ×2/M4ビス×2/スプリングワッシャー×2一方取付:38、接続:32×16(1本)M4×4
1,100
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
08188051TO-382SE六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4二方取付:38、接続:32×16(2本)M4×8
1,220
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
08188060TO-383SE六角穴付止めネジ×2/M4ビス×6/スプリングワッシャー×6三方取付:38、接続:32×16(3本)M4×8
1,530
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする