曜日別特売

KOHSHIN LSB-09 ネイビー

KOHSHIN LSB-09 ネイビー - 弘進ゴム

軽量配合ゴムを使用した安全長靴で、軽い&耐久性があります。つま先部には鋼製先芯入り、履き口カバー付きで水やほこりの侵入を防止。カバー部分に反射テープで暗い場所でも安全です。

用途土木、建築、現場作業など形状ハイカットネイビー種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能軽量配合ゴム、先芯入り、反射テープ、インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08185881B0236BC-24024310700
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185890B0236BC-24524.5310720
7,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
08185899B0236BC-25025310740
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185908B0236BC-25525.5320780
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185917B0236BC-26026320800
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185926B0236BC-26526.5320800
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185935B0236BC-27027330820
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185951B0236BC-28028330840
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
08185960B0236BC-29029330860
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする