曜日別特売

自転車ながらスマホ禁止標識 タテマグネット

自転車ながらスマホ禁止標識 タテマグネット - グリーンクロス

自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文10ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途自転車乗車時の注意喚起に。表示内容ながらスマホ禁止取付マグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)300横(mm)225内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189950JNS-HM1225300
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする