グリーンクロス
自転車ながらスマホ禁止標識 ヨコマグネット
自転車ながらスマホ禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文13ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
自転車乗車時の注意喚起に。
表示内容
ながらスマホ禁止
取付
マグネット
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
200
横(mm)
400
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08189977
JNS-WM2
400
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません