弘進ゴム
セーフティーブーツSB-3126 ブラック
道路工事など作業現場で活躍する安全ゴム長靴です。
オリジナル配合で、セメントや石灰などアルカリ性の物質を取り扱う作業に最適です。
用途
道路工事、土木、建築、現場作業など
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム・合成ゴム
機能
耐アルカリ性(セメント、石灰対応)、先芯入り、反射テープ、インソール入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08185725
B0020HF-245
24.5
310
832
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
08185741
B0020HF-250
25
310
822
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
08185750
B0020HF-255
25.5
320
860
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
08185759
B0020HF-260
26
320
834
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
08185768
B0020HF-270
27
330
926
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
08185777
B0020HF-280
28
330
948
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください