曜日別特売

電動キックボード注意ポスター

電動キックボード注意ポスター - グリーンクロス

電動キックボード注意ポスターは、かわいいイラストで見やすいポスターです。
汚れが付きにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
電動キックボードを使用する際の、注意事項が記載されています。

用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。表示内容ルールを守って電動キックボードに乗ろう取付テープ・ピン(別売)厚さ(mm)0.1縦(mm)728横(mm)515内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08192260DKPS-1515728
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする