曜日別特売

電動キックボード注意標識ヨコエコボード

電動キックボード注意標識ヨコエコボード - グリーンクロス電動キックボード注意標識ヨコエコボード - グリーンクロス電動キックボード注意標識ヨコエコボード - グリーンクロス電動キックボード注意標識ヨコエコボード - グリーンクロス

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)600内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08190300DKH-WE1電動キックボード利用禁止エリア
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08190309DKH-WE2電動キックボード乗り入れ禁止区域
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08190318DKH-WE3注意!!電動キックボード事故多発
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08190327DKH-WE4電動キックボードから降りて通行してください
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする