曜日別特売

ニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識

ニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識 - グリーンクロス

ニューコーンサイン蛍光オレンジ電動キックボード標識は昼間に目を引く大胆な色です。
夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。
別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300内容量1枚
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08192305NYO-DK1電動キックボード利用禁止エリア
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08192321NYO-DK2電動キックボード乗り入れ禁止区域
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08192330NYO-DK3電動キックボード事故多発
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08192339NYO-DK4電動キックボードから降りて進行して下さい
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする