全ネジクイックレンチ1/2

全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2 - KUROKIN(黒金)

フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。
ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。
ラチェットのように早回しが可能です。
落下防止コードの取り付けが可能です。

用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ内容量1本
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※サイズに合ったものを使用してください。
※過度に力を掛けるとネジ山の破損の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08187290FZW04-BG
13,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする