MYST
反射道路鋲(ホワイト)
光を反射して、夜目立つ
用途
ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
館:85
色
ホワイト
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08189828
5521
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください