曜日別特売

コールドワーカーCW-60 黒

コールドワーカーCW-60 黒 - 弘進ゴムコールドワーカーCW-60 黒 - 弘進ゴムコールドワーカーCW-60 黒 - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

冷凍庫作業の必需品!
保温性が高く取り外し可能な中綿入りインナーソックス仕様と、アルミフェルトインソール入りで靴中の暖かい温度を外に逃がしません。柔らかく足が動きやすいので、しゃがむ作業やフォークリフトのアクセル操作がしやすい。凍結面でも滑りにくい靴底で作業も安心です。

用途冷凍庫、冷凍室、食品工場の寒いエリアでの作業など形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能防寒(-60℃対応)、凍結面で滑りにくい、先芯入り、屈曲性が良い、中綿入りインナーソックス(取り外し可能)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08185671A0026BW-0MM280800
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
08185680A0026BW-1LL280830
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
08185689A0026BW-2LLLL290865
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
08185698A0026BW-3L3L290895
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
08185707A0026BW-4L4L300920
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
08185716A0026BW-5L5L300950
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08185680
2026-01-06
用途: 建設の屋外作業

とても滑る
滑らないと思っていて油断していたから思いっきり転倒した
暖かさはとても良く、蒸れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする