弘進ゴム
MOUNTAIN ENOUGH×1 BLACK
長靴専門メーカー渾身の1足。
ゴムの配合を調整する事で、軽さと耐久性を追求し、快適な履き心地にこだわったメンズブーツです。
用途
アウトドア、ガーデニング、農作業、キャンプ、川遊び、レジャーなど
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム・合成ゴム
機能
軽量配合ゴム、劣化に強い、吸汗性裏布、滑りにくい、3Dインソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08186066
B0352AB-S0
S
310
525
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
08186075
B0352AB-0M
M
310
550
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
08186091
B0352AB-1L
L
320
560
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
08186100
B0352AB-2LL
LL
330
610
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
08186109
B0352AB-3L
3L
330
620
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください