イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16130T
・RoHS指令適合製品です。
A
115
B
40
L
10
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
67.5
C
14
E
30
G
34.5
J
14
P
55
K
20
N
18
Q
M16×2-45L
M
28
耐荷重(N)
11700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195656
BJ201-16130T
¥
22,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください