イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M16
・RoHS指令適合製品です。
B
28
H
(-0.4-0.5)21
質量(g)
98
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
30
C
25
E
(0-0.4)19
G
3
J
18
K
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195577
PTPD12-M16
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください