クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T

クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195647BJ201-16030T
22,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする