曜日別特売

クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-10001

クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-10001 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-10001 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B40L24H29質量(g)310タイプフェノール樹脂製F5D10C25E35G33J9P8K16NM10×1.5-35LM12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)55クランプ力(N)5500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195550BJ162-10001
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする