イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C2
・RoHS指令適合製品です。
R
138.5
B
125
L
104~119
H
125
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
19
C
32
S
M12×1.75
E
20
G
50
J
14~29
P
50
K
13~28
N
30
Q
20
M
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195690
BJ153-12001C2
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください