イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-12001
・RoHS指令適合製品です。
B
46
L
27
H
35
質量(g)
490
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.5
D
12
C
30
E
39.5
G
37.5
J
11
P
10
K
17
N
M12×1.75-40L
M
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
70
クランプ力(N)
7000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195525
BJ162-12001
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください