イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001
・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
19
H
23
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
8
C
20
E
28.5
G
26.5
J
7
P
6
K
15
N
M8×1.25-30L
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
3500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195541
BJ162-08001
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください