イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-08001C2
・RoHS指令適合製品です。
R
100
B
63
L
56~66
H
75
タイプ
フェノール樹脂製
F
27
D
12
C
19
S
M8×1.25
E
12
G
20
J
14~24
P
27
K
12~22
N
25
Q
12
M
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195735
BJ153-08001C2
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください