イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C2
・RoHS指令適合製品です。
R
120
B
100
L
77~97
H
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
16
C
25
S
M10×1.5
E
15
G
40
J
10~30
P
40
K
10~30
N
30
Q
15
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195681
BJ153-10001C2
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください