曜日別特売

クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165

クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-16165 - イマオコーポレーション

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)1.5B50L18H60タイプフェノール樹脂製F25D145C50E40G70J5K24.5許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】12800~23600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195376BJ151-16165
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする