曜日別特売

クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-08001

クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-08001 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-08001 - イマオコーポレーション

・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。

W19L12H16質量(g)55タイプフェノール樹脂製L116.4L212D24H18W16MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)5200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195261BJ161-08001
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする