アライール ニューハンド物干20

アライール ニューハンド物干20 - サワフジアライール ニューハンド物干20 - サワフジアライール ニューハンド物干20 - サワフジアライール ニューハンド物干20 - サワフジアライール ニューハンド物干20 - サワフジ
(1件のレビュー)

タオルなどをたっぷり20枚干せるパラソル型物干しハンガーです。
バネ付きクリップで洗濯物をしっかり固定できます。
ロープに掛けるときもズレにくい折り返しフック仕様。
使わないときは傘を閉じるようにスリムに折りたたんでフックなどで掛けて収納できます。

材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線ホワイト高さ(mm)400質量(g)615幅(cm)815奥行き(cm)815内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08196128-
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 洗濯干し
その他業種

この丸形の洗濯物干し購入は二回目です。買い替えの理由は端についているクリップが紫外線&風雪に弱くプラスチックなので破損してしまったのです。この部分が交換できると素晴らしいのですが、メーカーで考えてください。折りたたんだ時はコンパクトになるので丸形は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする