曜日別特売

クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001

クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001 - イマオコーポレーション

・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037B38H【最小】30【最大】120質量(g)390タイプフェノール樹脂製F7.5D(+0.1/0)19C25E2.5G18.7JM10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195340CP112-16001
10,200
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする