イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合
【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031
B
32
H
【最小】25【最大】100
質量(g)
250
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.5
D
(+0.1/0)14
C
22
E
2
G
15
J
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195349
CP112-12001
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください