イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-08001
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合
【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-08024【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-08024
B
19
H
【最小】15【最大】60
質量(g)
65
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.5
D
(+0.1/0)10
C
16
E
1.5
G
9.2
J
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195331
CP112-08001
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください