イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-10001
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合
【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-10029【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-10029
B
24
H
【最小】20【最大】80
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
F
4.5
D
(+0.1/0)12
C
19
E
1.5
G
11
J
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195315
CP112-10001
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください