ブンリ
マグネティックフィルター MF
電源・消耗品不要!
金属粉を回収する、マグネットを濾材としたラインフィルターです。
用途
流体中の磁性体 (金属)回収にご使用いただけるマグネットフィルターです。
ワンタッチで捕捉した金属粉を除去できます。
フィルター本体の電源は不要で、既存の流体経路上に設置可能。導入・運用に手間がかかりません。
濾材がマグネットですので、フィルター等の消耗品が無く産業廃棄物が出ません。
適合
水溶性(L):200/min
質量(kg)
20
塗装色
シルバーグレー(マンセルNo.N-8)
内容量
1台
関連資料:
(0.26MB)
図面(0.55MB)
部品表(0.06MB)
注意
※強い磁界が発生するため、時計などの精密機器やPC・携帯・磁気カードを近づけるとその機能を損なう恐れがあります。ペースメーカー使用者は取り扱わないでください。
※強い磁力が発生するため、不用意に鋼板などに近づけると強い吸着力によって急に引き付けられ、けがをする危険があります。
※本装置は、耐圧構造になっておりません。ポンプの最大吐出圧力0.3Mpaを超えるものには使用しないでください。
※液温1℃から50℃までの範囲で使用してください。
※使用可能な液体のph値は8~12 (弱~中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08197011
MF-M
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった