イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
R
M5×0.8 深さ8
T
24
B
24
L
2
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
26
D
7.5
C
9.5
S
4
E
20
G
14
J
14
P
M8×1.25
K
(-0.1/-0.3)10
N
M5
M
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195306
CP110-08024
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください