イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
R
M8×1.25 深さ12
T
30
B
31
L
2.5
H
12
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
12.5
C
15
S
6
E
30
G
18
J
20
P
M12×1.75
K
(-0.1/-0.3)14
N
M8
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195288
CP110-12031
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください