イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
R
M10×1.5 深さ15
T
36
B
37
L
3
H
16
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
15
C
18
S
8
E
40
G
20
J
25
P
M16×2
K
(-0.1/-0.3)19
N
M10
M
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195279
CP110-16037
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください