イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
137
B
40
L
13
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
89.5
C
14
E
30
G
14
J
17
K
8
M
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)
【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195175
BJ101-16130
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください