イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-12122
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
105
B
35
L
9
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
65
C
10
E
26.5
G
12
J
13
K
6
M
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)
【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195157
BJ101-12122
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください