イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08016
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
72
B
25
L
7
H
14
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
45.5
C
7.5
E
16.5
G
7
J
8.5
K
4
M
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)
【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195130
BJ101-08016
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください