曜日別特売

クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-08016

クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-08016 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-08016 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-08016 - イマオコーポレーション

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

A60B25H14質量(g)120タイプフェノール樹脂製F16D33.5C7.5E16.5G8.5J8.5K1.5耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08195218BJ201-08016
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする