イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12022
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
90
B
35
H
20
質量(g)
330
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
50
C
10
E
26.5
G
10.5
J
13
K
2
耐荷重(N)
【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべりが発生する場合(単体使用)】90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08195236
BJ201-12022
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください