曜日別特売

キトーチェーンブロック CX形

キトーチェーンブロック CX形 - KITO(キトー)

・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。

標準揚程(m)2.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
標準揚程(m)
質量(kg)
荷造質量(kg)
巻上平均手動力(N)
ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08203898CX0055002.54.54.81872.5
51,700
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
08203907CX010L10002.57.37.61932.5
66,940
63,980
70,378(税込)
当日出荷
返品不可
08203916CX0032502.57.32.61472
38,030
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする