イマオコーポレーション
サイドプルホイストリング HR-SP HR24SP
R
12
B
48
L
145
H
51
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
6
C
48
S
M24×3
E
26
G
57
J
102
P
29
K
67
N
25
許容荷重(N)
30500
M
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200967
HR24SP
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください