イマオコーポレーション
サイドプルホイストリング HR-SP HR10SP
B
20
L
76
H
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
3
C
21
S
M10×1.5
E
14
G
25
J
52
P
13
K
44
N
13
許容荷重(N)
5000
M
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200976
HR10SP
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください